| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190567-50 ML Herst.-Nr.: 2087070 EAN/GTIN: 4058093006221 |
| | | |
|
| | |
| Gewindedichtung fuer Grobgewinde niedrigfest 567-50 ML LOCTITE 567 ist eine altweisse, niedrigfeste, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie haertet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegaengen bis M80/R3 aus. Dieses Produkt ist optimal geeignet fuer Grobgewinde aus Metall, es hat ein Losbrechmoment von 1,7Nm. Es hat eine Viskositaet von 280. 000 - 800. 000 mPas und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. UL-gelistet. , 567-50 ML, 2087070, LOCTITE, Gewindedichtung fuer Grobgewinde niedrigfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Gewindedichtung | Festigkeit: | Niedrig | Farbe: | Altweiss | Gebinde Inhalt: | 50 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 280.000 - 800.000 mPa·s |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 24,05* | € 27,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,20* | € 28,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,47* | € 28,89* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,33* | € 29,86* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 24,52* | € 31,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|