Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 480-20 G 16613


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190480-20 G 16613
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142411
EAN/GTIN:
     4100630166131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Sofortklebstoff 480-20 G 16613 LOCTITE 480 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen gleichmaessige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Es ist ein schlagzaeh modifizierter Klebstoff mit erhoehter Flexibilitaet und Schaelfestigkeit sowie ausgezeichneter Bestaendigkeit gegen Stossbelastungen. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. Das Produkt bietet gute Feuchtigkeitsbestaendigkeit. , 480-20 G 16613, 142411, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Schwarz
Gebinde Inhalt:
20 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
200 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
20 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 22,93*
€ 26,55*
2 Tage
47
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 22,94*
€ 26,56*
3 Tage
81
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 26,69*
2 Tage
94
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 23,51*
€ 27,24*
Lager 1689
1
pro Flasche
€ 3,19*
ab € 27,40*
€ 31,79*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 31,79*
€ 37,83
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 28,81*
€ 34,28
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023239
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.