| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1904090-50 G Herst.-Nr.: 1778011 EAN/GTIN: 5010266006246 |
| | | |
|
| | |
| 2K-Sofortklebstoff 4090 CR 4090-50 G LOCTITE 4090 ist ein innovativer Hybridklebstoff, der eine hohe Festigkeit mit kurzer Aushaertegeschwindigkeit vereint, die Sie zur Loesung Ihrer Konstruktions- und Montageherausforderungen benoetigen. Mit der Geschwindigkeit eines Sofortklebstoffes und der Festigkeit eines Strukturklebstoffes ist LOCTITE 4090 aeusserst leistungsfaehig und vielseitig einsetzbar. , 4090-50 G, 1778011, LOCTITE, 2K-Sofortklebstoff 4090 CR Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | 2 Komponenten Hybrid Polymer | Viskositaet: | Hochviskos | Festigkeit: | 14 N/mm² Zug | Gebinde Inhalt: | 50 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 41,13* | € 52,41* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,59* | € 52,90* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,94* | € 59,80* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 48,45* | € 61,48* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 50,53* | € 63,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,8226* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|