Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE O-Ring Set 406-SET 16224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190406-SET 16224
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     797226
EAN/GTIN:
     5010266407630
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring Set 406-SET 16224 Notfall-Reparaturset - enthaelt rund profiliertes Nitrilgummi, LOCTITE 406 und Werkzeug zum Herstellen Ihrer eigenen O-Ringe. Das LOCTITE® 406 O-RING Kit Set ist ein Notfall-Reparaturset zur schnellen Herstellung von O-Ringen. Einfach herzustellen und in Sekunden einsetzbar. Der mitgelieferte Klebstoff LOCTITE® 406 erzielt eine starke Klebung so fest wie der Gummi selbst. Das Set enthaelt Nitril-Rundgummi in 5 verschiedenen Durchmessern, eine Schneideschablone, ein Schneidemesser und 20 g Klebstoff LOCTITE 406 - Alles was Sie brauchen, 406-SET 16224, 797226, LOCTITE, O-Ring Set
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
20 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
20 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 53,10*
€ 61,99*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 62,34*
1
€ 4,95*
ab € 57,76*
€ 67,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 60,71*
€ 71,11*
1
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 77,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 3,0355* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023241
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.