Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 401-50 G 40150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190401-50 G 40150
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142576
EAN/GTIN:
     5010266401508
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Sofortklebstoff 401-50 G 40150 LOCTITE 401 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmaessige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 ist auch zum Kleben von poroesen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt fuer alle schnellen Reparaturen sowie fuer kleine Notfallreparaturen aller Art. , 401-50 G 40150, 142576, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
50 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
100 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
50 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 26,63*
€ 34,64*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,53*
€ 34,67*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 35,65*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 31,78*
€ 36,81*
1 Tag
194
1
€ 4,90*
ab € 29,74*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.