| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903475-500 G 14670 Herst.-Nr.: 229173 EAN/GTIN: 5010266146706 |
| | | |
|
| | |
| Epoxy-Klebstoff 2K aluminiumgefuellt pastoes 3475-500 G 14670 LOCTITE EA 3475 ist ein aluminiumgefuellter 2K-Epoxidklebstoff fuer die Reparatur und Wiederherstellung von verschlissenen und beschaedigten Maschinenteilen, dazu gehoeren Reparaturen von verschlissenen Teilen wie Wellen, Gehaeusen, Passfederverbindungen und Flanschen sowie von defekten oder beschaedigten Teilen. Kann zum Fuellen von Hohlraeumen, Nivellieren von Maschinenfundamenten, Reparieren von Stahlgussplatten, Herstellen von Formwerkzeugen fuer Kernguss, als Opferbeschichtung oder zum Abdichten von undichten Rohren eingesetzt werden. , 3475-500 G 14670, 229173, LOCTITE, Epoxy-Klebstoff 2K aluminiumgefuellt pastoes Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Epoxydharz aluminium gefuellt | Viskositaet: | Pastoes | Gebinde Inhalt: | 500 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, flüssigmetall 500g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,61* | € 66,28* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,92* | € 71,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 57,81* | € 72,02* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 60,67* | € 75,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 67,32* | € 83,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|