| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903474-500 G 14723 Herst.-Nr.: 195891 EAN/GTIN: 5010266147239 |
| | | |
|
| | |
| Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt pastoes 3474-500 G 14723 LOCTITE EA 3474 ist ein mineralgefuellter 2K-Epoxidklebstoff, der eine selbstschmierende Oberflaeche bildet, um den Abrieb bei beweglichen Teilen zu reduzieren. Wird zum Reparieren von verschlissenen Teilen wie Wellen, Gehaeusen, Passfederverbindungen, Flanschen sowie von defekten oder beschaedigten Gussteilen, Rohren oder aehnlichen Konstruktionen eingesetzt. Eignet sich zum Fuellen von Hohlraeumen, Reparieren von Stahlgussplatten, Herstellen von Formwerkzeugen fuer Kernguss oder als Opferbeschichtung. , 3474-500 G 14723, 195891, LOCTITE, Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt pastoes Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Epoxydharz stahlgefuellt | Gebinde Inhalt: | 500 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, flüssigmetall 500g |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 50,42* | € 56,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,23* | € 59,77* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 47,65* | € 60,00* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 51,12* | € 64,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,57* | € 70,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|