| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903472-500 G 14672 Herst.-Nr.: 229175 EAN/GTIN: 5010266146720 |
| | | |
|
| | |
| Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt fluessig 3472-500 G 14672 LOCTITE EA 3472 ist ein stahlgefuellter, fliessfaehiger 2K-Epoxidklebstoff. Er wird zum Vergiessen in schwer zugaengliche Stellen, zum Verankern und Ausgleichen, zum Reparieren von verschlissenen Teilen wie Wellen, Gehaeusen, Passfederverbindungen und Flanschen sowie von defekten/beschaedigten Teilen wie Gussteilen, Rohren oder aehnlichen Konstruktionen eingesetzt. Kann fuer die unterschiedlichsten Aufgaben verwendet werden, z. B. zum Fuellen von Hohlraeumen, Nivellieren von Maschinenfundamenten, Reparieren von Stahlgussplatten, Herstellen von Formwerkzeugen fuer Kernguss, als Opferbeschichtung oder zum Abdichten von undichten Rohren. , 3472-500 G 14672, 229175, LOCTITE, Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt fluessig Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Epoxydharz stahlgefuellt | Gebinde Inhalt: | 500 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, flüssigmetall 500g |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 51,77* | € 57,13* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 54,80* | € 60,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,60* | € 61,99* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 49,59* | € 62,29* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 55,35* | € 69,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|