| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903425-50 ML 33356 Herst.-Nr.: 2063041 EAN/GTIN: 4100630333564 |
| | |
|
| | |
| Epoxy-Klebstoff, schlagzaeh 3425-50 ML 33356 LOCTITE EA 3425 ist ein gelb / weisser, standfester, universell einsetzbarer, pastoeser 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hoher Haftfestigkeit, hohem Schubmodul und sehr guter chemischer Bestaendigkeit. Er haertet bei Raumtemperatur aus und hat eine mittlere bis lange Verarbeitungszeit. Durch sein thixotropes Verhalten eignet er sich besonders zum Kleben von Metallen und fuer grossflaechige Anwendungen. , 3425-50 ML 33356, 2063041, LOCTITE, Epoxy-Klebstoff, schlagzaeh Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Epoxydharz | Farbe: | Gelb / weiss | Gebinde Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite epoxidkleber 3425, loctite 2 komponenten klebstoff, loctite 2 k kleber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,71* | € 26,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,84* | € 26,20* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,01* | € 28,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,23* | € 30,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,95* | € 31,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4402* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|