| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903321-25 ML 26060 Herst.-Nr.: 195680 EAN/GTIN: 0079340260603 |
| | | |
|
| | |
| UV-Klebstoff, medical 3321-25 ML 26060 LOCTITE AA 3321 ist ein transparenter, hellgelber, universell einsetzbarer lichthaertender Sofortklebstoff auf Acrylatbasis, geeignet fuer Metalle und fuer Kunststoffe mit Neigung zur Spannungsrissbildung, erzielt schnelle, steuerbare Aushaertung. Die Durchhaertetiefe ist >13 mm. Beruehrungstrocken nach >30 Sekunden. Handfest in 12 Sekunden. Shore-Haerte: D 53. Sehr hohe Viskositaet von 5. 500 mPas. Nach ISO 10993 qualifiziert. , 3321-25 ML 26060, 195680, LOCTITE, UV-Klebstoff, medical Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | UV Klebstoff | Gebinde Inhalt: | 25 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, UV-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, folienkleber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,04* | € 46,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,61* | € 52,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,08* | € 56,85* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 48,17* | € 61,43* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,12* | € 68,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|