Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung - Mittel/hochfeste kapillar Bag-in-Box 290-2 L 33660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190290-2 L 33660
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     268406
EAN/GTIN:
     5010266336602
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung - Mittel/hochfeste kapillar Bag-in-Bo. . . LOCTITE 290 ist eine mittel-/hochfeste fluessige Schraubensicherung zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen. Das Produkt dringt aufgrund seiner niedrigen Viskositaet und hohen Kapillarwirkung in die Gewindezwischenraeume ein, ohne dass die Verbindungen vorher geloest werden muessen. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus und verhindert selbstaendiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stoesse und Vibrationen. Das Produkt kann auch Porositaeten in Schweissnaehten, Guss- und Sintermetallteilen ausfuellen. , 290-2 L 33660, 268406, LOCTITE, Schraubensicherung - Mittel/hochfeste kapillar Bag-in-Box
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
hochfest
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
2 L
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
20 - 55 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M6-8

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,64*
€ 980,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 936,63*
€ 985,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 988,61*
€ 1.043,32*
Frei Haus
ab € 1.019,97*
€ 1.077,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,12*
€ 1.100,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,09*
€ 1.172,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,28*
€ 1.164,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,60*
€ 1.135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,50*
€ 1.119,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,63*
€ 1.114,59
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 468,315* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023264
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.