Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung - Mittel/hochfeste kapillar 290-10 ML 29011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190290-10 ML 29011
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142567
EAN/GTIN:
     4100630000084
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung - Mittel/hochfeste kapillar 290-10 ML. . . LOCTITE 290 ist eine mittel-/hochfeste fluessige Schraubensicherung zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen. Das Produkt dringt aufgrund seiner niedrigen Viskositaet und hohen Kapillarwirkung in die Gewindezwischenraeume ein, ohne dass die Verbindungen vorher geloest werden muessen. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus und verhindert selbstaendiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stoesse und Vibrationen. Das Produkt kann auch Porositaeten in Schweissnaehten, Guss- und Sintermetallteilen ausfuellen. , 290-10 ML 29011, 142567, LOCTITE, Schraubensicherung - Mittel/hochfeste kapillar
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
hochfest
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
10 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
20 - 55 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M6-8

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 7,77*
€ 10,56*
3 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,58*
1 Tag
41
2
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 11,00*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,02*
€ 11,33*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,90*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,89* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023263
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.