| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190275-50 ML 22336 Herst.-Nr.: 231551 EAN/GTIN: 5010266223360 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung hochfest 275-50 ML 22336 LOCTITE 275 ist eine gruene, hochfeste, hochviskose, thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 15 Minuten auf Stahl, 7 Minuten auf Messing und 180 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal fuer Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe oelige Verschmutzungen durch Industrieoele. Geeignet fuer grosse Gewinde. Produktueberwachung durch Fluoreszenz. , 275-50 ML 22336, 231551, LOCTITE, Schraubensicherung hochfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | hochfest | Farbe: | Gruen | Gebinde Inhalt: | 50 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 5.000 - 10.000 mPa·s | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +150°C | Gewinde: | M80 (R3) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,26* | € 42,23* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 33,35* | € 42,44* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,06* | € 43,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,80* | € 45,48* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 44,15* | € 49,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,667* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|