Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung hochfest 275-250 ML 22337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190275-250 ML 22337
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231553
EAN/GTIN:
     5010266223377
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Schraubensicherung hochfest 275-250 ML 22337 LOCTITE 275 ist eine gruene, hochfeste, hochviskose, thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 15 Minuten auf Stahl, 7 Minuten auf Messing und 180 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal fuer Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe oelige Verschmutzungen durch Industrieoele. Geeignet fuer grosse Gewinde. Produktueberwachung durch Fluoreszenz. , 275-250 ML 22337, 231553, LOCTITE, Schraubensicherung hochfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
hochfest
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
250 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
5.000 - 10.000 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M80 (R3)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 162,65*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 157,18*
€ 172,01*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 172,88*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 147,32*
€ 173,18*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 184,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,65168* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023277
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.