Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung hochfest 2701-1 L 27806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1902701-1 L 27806
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     232664
EAN/GTIN:
     5010266278063
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung hochfest 2701-1 L 27806 LOCTITE 2701 ist eine gruene, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis fuer hochfeste Verbindungen, besonders fuer verchromte Flaechen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe oelige Verschmutzungen durch Industrieoele. Geeignet fuer alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht. , 2701-1 L 27806, 232664, LOCTITE, Schraubensicherung hochfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
hochfest
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
1 L
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
500 - 900 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M20 (R1/2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,38*
€ 566,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,20*
€ 568,94*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 566,55*
€ 628,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 601,96*
€ 666,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,68*
€ 704,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,56*
€ 747,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,04*
€ 742,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,07*
€ 715,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,82*
€ 697,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,55*
€ 674,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 566,55* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023266
ab € 46,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.