Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung - Hoch-/Mittelfest 262-50 ML 26251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190262-50 ML 26251
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     135376
EAN/GTIN:
     5010266262512
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Schraubensicherung - Hoch-/Mittelfest 262-50 ML 26251 LOCTITE 262 ist eine universell einsetzbare, rote, mittel- bis hochfeste, thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 15 Minuten auf Stahl, 8 Minuten auf Messing und 180 Minuten auf Edelstahl. Produktueberwachung durch Fluoreszenz unter UV-Licht. Ideal fuer Anwendungen, bei denen das Abwandern von Klebstoff unbedingt vermieden werden muss. Toleriert geringe oelige Verschmutzungen durch Industrieoele. Geeignet fuer alle Gewindeverbindungen aus Metall. , 262-50 ML 26251, 135376, LOCTITE, Schraubensicherung - Hoch-/Mittelfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
hochfest
Farbe:
Rot
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
1.200 - 2.400 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M36

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 29,10*
€ 37,16*
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 38,44*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 39,37*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 32,66*
€ 41,56*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 34,44*
€ 43,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6888* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.