| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190259-50 ML 25930 Herst.-Nr.: 231678 EAN/GTIN: 5010266259307 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung 259-50 ML 25930 LOCTITE® 259 wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden muessen. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus und verhindert selbstaendiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stoesse und Vibrationen. , 259-50 ML 25930, 231678, LOCTITE, Schraubensicherung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | mittelfest | Gebinde Inhalt: | 50 ml | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +150°C | Gewinde: | M36 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 42,00* | € 47,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,15* | € 49,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,47* | € 50,11* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 46,52* | € 51,54* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 43,49* | € 55,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,8698* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|