Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung mittelfest 241-50 ML 24130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190241-50 ML 24130
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     135352
EAN/GTIN:
     5010266241302
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung mittelfest 241-50 ML 24130 LOCTITE 241 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis fuer mittelfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 35 Minuten auf Stahl, 12 Minuten auf Messing und 240 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 11,5 Nm wird fuer Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein muessen. , 241-50 ML 24130, 135352, LOCTITE, Schraubensicherung mittelfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
mittelfest
Farbe:
Blau. opak
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
100 - 150 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M12

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 38,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 30,03*
€ 38,65*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 38,86*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 32,05*
€ 40,91*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 35,40*
€ 45,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,708* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
88631
ab € 96,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.