Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamant-Trennscheibe DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF 68011221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-16068011221
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68011221
EAN/GTIN:
     4007220641361
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Diamant-Trennscheibe DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF 68011221 Fuer Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet - Schleifmittel: Diamant D - Universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand fuer aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. - Hochwertige Diamantqualitaeten,Excellente Schnittigkeit und kurze Trennzeichen,Hohe Standzeit,Hoher Schneidkomfort,Hohe Wirtschaftlichkeit, 68011221, 68011221, PFERD, Diamant-Trennscheibe DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Trennscheibe
Typ:
Diamant Trennscheibe
Breite:
2.200 mm
Max. RPM:
13300.000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 11,29*
€ 16,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 16,34*
4 Tage
277
5
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 16,48*
5 Tage
277
1
€ 5,50*
ab € 11,84*
€ 16,84*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,65*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
68075025
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.