Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse SUCF212CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SUCF212CC
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SUCF.212.CC
EAN/GTIN:
     3413529550487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse SUCF212CC Ovales Flanschlagergehaeuse , nachschmierbar+ NIRO Einsatz mit beidseitg verlaengertem Innenring mit Gewindestifte+1 geschlossene Niro Schutzkappe, SUCF212CC, SUCF. 212. CC, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Gehaeuselaenge:
175.000 mm
Gehaeusebreite:
175.000 mm
Gehaeusehoehe:
48.000 mm
Lochabstand:
143.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
CC geschlossene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SUCF
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 254,59*
€ 289,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 251,89*
€ 294,62*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 251,84*
€ 295,92*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 305,96*
€ 350,25*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 415,51*
€ 463,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,46*
€ 542,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,25*
€ 520,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,51*
€ 494,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.