Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse PFL203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Flanschlagergehäuse PFL203
SNR Flanschlagergehäuse PFL203
SNR Flanschlagergehäuse PFL203
Artikel-Nr.:
     1689-107PFL203
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     PFL.203
EAN/GTIN:
     3413529577521
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
snr flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
Flanschlagergehaeuse PFL203 Ovales Flanschlagergehaeuse aus Stahlblech, PFL203, PFL. 203, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagergehaeuse
Gehaeuselaenge:
81.000 mm
Gehaeusebreite:
58.700 mm
Gehaeusehoehe:
12.700 mm
Lochabstand:
63.500 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Stahlblech
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Norm:
DIN 626-2
Baureihe:
PFL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,40*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,59*
€ 2,41*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,88*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,63*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.