Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Zylinderrollenlager NJ2309EG15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zylinderrollenlager NJ2309EG15 45 x 100 x 36 mm
SNR Zylinderrollenlager NJ2309EG15 45 x 100 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     1689-107NJ2309EG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NJ.2309.EG15
EAN/GTIN:
     3413520040871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager NJ2309EG15 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 45,00 Aussendurchmesser D: 100,00 Breite B: 36,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NJ2309EG15, NJ. 2309. EG15, SNR, Einreihige Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NJ
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
36.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
6800
Grenzdrehzahl (Fett):
5400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 43,54*
€ 57,37*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,77*
€ 65,69*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 51,77*
€ 67,98*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 66,03*
€ 84,75*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10002591
ab € 51,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.