Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse F205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107F205
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     F.205
EAN/GTIN:
     3413529568949
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
snr flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
Flanschlagergehaeuse F205 Quadratisches Flanschlagergehaeuse und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz, F205, F. 205, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagergehaeuse
Gehaeuselaenge:
95.000 mm
Gehaeusebreite:
95.000 mm
Gehaeusehoehe:
27.000 mm
Lochabstand:
70.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Norm:
DIN EN 1561
Baureihe:
F
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 7,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,40*
1
€ 4,95*
ab € 5,9401*
€ 8,4401*
5 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 6,11*
€ 9,09*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,02*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.