Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 32316BC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10732316BC12
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     32316.B.C12
EAN/GTIN:
     3413520098506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32316BC12 Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 58,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 32316BC12, 32316. B. C12, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
323
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Breite C:
48.000 mm
Breite T:
61.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2900
Grenzdrehzahl (Fett):
2100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,39*
€ 303,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,61*
€ 305,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 256,94*
€ 308,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,45*
€ 311,63*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 339,95*
€ 390,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,69*
€ 464,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,95*
€ 404,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.