Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 32010A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10732010A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     32010.A
EAN/GTIN:
     3413520094980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32010A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 50,00 Aussendurchmesser D: 80,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 32010A, 32010. A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Breite C:
15.500 mm
Breite T:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
5900
Grenzdrehzahl (Fett):
4200
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 17,52*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 12,21*
€ 17,61*
5 Tage
43
€ 4,30*
ab € 11,64*
€ 17,74*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 12,41*
€ 17,81*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 17,71*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.