Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 30303A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10730303A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     30303.A
EAN/GTIN:
     3413520093143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 17mm
kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
Einreihige Kegelrollenlager 30303A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 17,00 Aussendurchmesser D: 47,00 Breite B: 14,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30303A, 30303. A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
303
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Breite C:
12.000 mm
Breite T:
15.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
12000
Grenzdrehzahl (Fett):
8500
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,56*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 6,67*
€ 9,60*
5 Tage
37
€ 4,30*
ab € 6,34*
€ 9,67*
6 Tage
37
€ 10,00*
ab € 7,15*
€ 10,30*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 10,06*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
30303-A
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.