Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Axial Pendelrollenlager 29364E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10729364E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29364.E
EAN/GTIN:
     3413520487904
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial Pendelrollenlager 29364E Axial Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 320,00 Aussendurchmesser D: 500,00 Breite B: 109,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 29364E, 29364. E, SNR, Axial Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
320.000 mm
Aussendurchmesser D:
500.000 mm
Breite B:
109.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
690
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.109,82*
€ 4.197,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.139,35*
€ 4.217,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.160,11*
€ 4.238,56*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.163,85*
€ 4.242,30*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 5.546,71*
€ 5.625,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.625,16*
€ 6.693,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.592,19*
€ 6.654,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.558,08*
€ 6.614,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.546,71*
€ 6.600,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.