Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22319EF800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722319EF800
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22319.E.F800
EAN/GTIN:
     3413520294205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22319EF800 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 95,00 Aussendurchmesser D: 200,00 Breite B: 67,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 22319EF800, 22319. E. F800, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2300
Grenzdrehzahl (Fett):
1800
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 296,23*
€ 327,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,25*
€ 329,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 299,08*
€ 330,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,21*
€ 355,12*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 397,32*
€ 439,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,14*
€ 511,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,86*
€ 491,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22319 EJA/VA405
ab € 281,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.