| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKXR50-XL Herst.-Nr.: 0507808670000 EAN/GTIN: 4012802736076 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR50-XL Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, fuer Oelschmierung, Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 62 mm Breite 35 mm, NKXR50-XL, 0507808670000, INA, Nadel-Axialzylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKXR | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 35.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,89* | € 94,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,62* | € 94,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,09* | € 97,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 89,85* | € 100,83* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 99,38* | € 109,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|