| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKXR40-Z-XL Herst.-Nr.: 0507918260000 EAN/GTIN: 4012802736267 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR40-Z-XL Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR. . -Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, fuer Fettschmierung, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 52 mm Breite 32 mm, NKXR40-Z-XL, 0507918260000, INA, Nadel-Axialzylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKXR | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 32.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,97* | € 74,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,77* | € 89,25* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 78,77* | € 90,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 78,70* | € 90,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 80,6202* | € 92,0902* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|