| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKXR35-Z-XL Herst.-Nr.: 0507918180000 EAN/GTIN: 4012802941364 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR35-Z-XL Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR. . -Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, fuer Fettschmierung, Innendurchmesser 35 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 30 mm, NKXR35-Z-XL, 0507918180000, INA, Nadel-Axialzylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKXR | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 30.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,40* | € 69,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,69* | € 70,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,69* | € 71,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 63,63* | € 73,17* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 68,63* | € 77,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|