| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKXR30-XL Herst.-Nr.: 0507807430000 EAN/GTIN: 4012802292961 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR30-XL Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, fuer Oelschmierung, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 42 mm Breite 30 mm, NKXR30-XL, 0507807430000, INA, Nadel-Axialzylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKXR | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 42.000 mm | Breite B: | 30.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,36* | € 53,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,56* | € 56,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 52,95* | € 65,00* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 53,83* | € 65,71* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,1294* | € 66,9294* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|