Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) KTHK 30 B PP AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KTHK 30 B PP AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0072763700000
EAN/GTIN:
     4012802051599
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) KTHK 30. . . Linear-Kugellager-Einheiten (Kompakt-Reihe) KTHK. . B PP AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, KTHK 30 B PP AS, 0072763700000, INA, Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellagereinheit
Baureihe:
KTHK
Wellendurchmesser d:
30.000 mm
Laenge L:
105.000 mm
Hoehe H:
60.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 71,97*
€ 85,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,84*
€ 86,82*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 78,47*
€ 93,47*
5 Tage
16
€ 10,00*
ab € 84,91*
€ 100,77*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 85,59*
€ 101,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.