| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KTHK 25 B PP AS Herst.-Nr.: 0072759940000 EAN/GTIN: 4012802051582 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) KTHK 25. . . Linear-Kugellager-Einheiten (Kompakt-Reihe) KTHK. . B PP AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, KTHK 25 B PP AS, 0072759940000, INA, Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellagereinheit | Baureihe: | KTHK | Wellendurchmesser d: | 25.000 mm | Laenge L: | 85.000 mm | Hoehe H: | 52.500 mm | Breite B: | 60.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,61* | € 77,95* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,39* | € 84,06* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,67* | € 85,20* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 74,50* | € 87,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 77,97* | € 91,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|