| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KSO 25 Herst.-Nr.: 0067537280000 EAN/GTIN: 4012802051308 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, beidseitig mit. . . Selbsteinstellende Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, Leichtbau-Reihe, beidseitig mit Spaltdichtung. Innendurchmesser: 25mm Aussendurchmesser: 40mm Laenge: 58mm, KSO 25, 0067537280000, INA, Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, beidseitig mit Spaltdichtung Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KSO | Wellendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Laenge L: | 58.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,78* | € 37,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,85* | € 37,45* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,44* | € 40,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,92* | € 41,12* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 33,38* | € 42,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|