| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KSO 12 Herst.-Nr.: 0067536630000 EAN/GTIN: 4012802051247 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, beidseitig mit. . . Selbsteinstellende Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, Leichtbau-Reihe, beidseitig mit Spaltdichtung. Innendurchmesser: 12mm Aussendurchmesser: 22mm Laenge: 32mm, KSO 12, 0067536630000, INA, Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, beidseitig mit Spaltdichtung Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KSO | Wellendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 22.000 mm | Laenge L: | 32.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,15* | € 21,59* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,28* | € 24,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 17,79* | € 24,84* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,95* | € 25,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,10* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|