| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KH 16-B Herst.-Nr.: 0003421900000 EAN/GTIN: 4012802086683 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 16-B Konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar. Innendurchmesser: 16mm Aussendurchmesser: 24mm Laenge: 30mm, KH 16-B, 0003421900000, INA, Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KH | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 24.000 mm | Laenge L: | 30.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,30* | € 8,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,31* | € 8,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,32* | € 8,66* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,44* | € 8,81* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,56* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|