Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 08-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KH 08-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0003421650000
EAN/GTIN:
     4047643176958
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 08-B Konserviert, nicht abgedichtet, Innendurchmesser: 8mm Aussendurchmesser: 15mm Laenge: 24mm, KH 08-B, 0003421650000, INA, Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
KH
Wellendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
15.000 mm
Laenge L:
24.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 6,08*
2 Tage
402
1
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,45*
6 Tage
412
1
€ 10,00*
ab € 5,18*
€ 7,42*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 8,13*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,87*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10134605
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.