| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KGHK 16 B PP AS Herst.-Nr.: 0072714760000 EAN/GTIN: 4012802048506 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheiten KGHK (Kompakt-Reihe) KGHK 16. . . Linear-Kugellager-Einheiten (Kompakt-Reihe) KGHK. . B PP AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, KGHK 16 B PP AS, 0072714760000, INA, Linear-Kugellager-Einheiten KGHK (Kompakt-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellagereinheit | Baureihe: | KGHK | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Laenge L: | 30.200 mm | Hoehe H: | 36.500 mm | Breite B: | 43.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 47,70* | € 59,35* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,66* | € 60,23* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 52,20* | € 64,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,42* | € 67,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 58,702* | € 71,022* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|