Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager-Einheiten KGHK (Kompakt-Reihe) KGHK 08 B PP AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KGHK 08 B PP AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0072714330000
EAN/GTIN:
     4012802048469
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager-Einheiten KGHK (Kompakt-Reihe) KGHK 08. . . Linear-Kugellager-Einheiten (Kompakt-Reihe) KGHK. . B PP AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, KGHK 08 B PP AS, 0072714330000, INA, Linear-Kugellager-Einheiten KGHK (Kompakt-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellagereinheit
Baureihe:
KGHK
Wellendurchmesser d:
8.000 mm
Laenge L:
24.200 mm
Hoehe H:
27.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 28,69*
€ 37,15*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 28,87*
€ 37,18*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 33,29*
€ 42,68*
6 Tage
18
€ 10,00*
ab € 33,69*
€ 43,05*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 39,12*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.