| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 50 Herst.-Nr.: 0012758440000 EAN/GTIN: 4054364136802 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 50 Linear-Kugellager einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 50mm Aussendurchmesser: 75mm Laenge: 100mm, KBS 50, 0012758440000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Laenge L: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,32* | € 85,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,15* | € 86,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,97* | € 95,14* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 83,28* | € 99,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 84,55* | € 100,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|