| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 25 Herst.-Nr.: 0012535300000 EAN/GTIN: 4054364120696 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 25 Linear-Kugellager einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 25mm Aussendurchmesser: 40mm Laenge: 58mm, KBS 25, 0012535300000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Laenge L: | 58.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,47* | € 40,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,79* | € 41,38* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 34,02* | € 43,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,20* | € 43,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,1452* | € 48,7152* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|