| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KB 40-PP Herst.-Nr.: 0012757470000 EAN/GTIN: 4012802047189 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 40-PP Linear-Kugellager beidseitig abgedichtet, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 40mm Aussendurchmesser D: 62mm Laenge L: 80mm, KB 40-PP, 0012757470000, INA, Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KB | Wellendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Laenge L: | 80.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,48* | € 57,89* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,03* | € 58,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,58* | € 59,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,44* | € 61,46* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 50,77* | € 62,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|