Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 16-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KB 16-PP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0013928080000
EAN/GTIN:
     4012802453041
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 16-PP Linear-Kugellager beidseitig abgedichtet, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 16mm Aussendurchmesser D: 26mm Laenge L: 36mm, KB 16-PP, 0013928080000, INA, Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
KB
Wellendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Laenge L:
36.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 25,88*
5 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 22,38*
€ 29,77*
2 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 22,87*
€ 30,50*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,70*
€ 30,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 23,70*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewellix
10146370
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.