Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelkranz K12X16X13-TV/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103K12X16X13-TV/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005805626063
EAN/GTIN:
     4047643187695
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K12X16X13-TV/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 12 mm Aussendurchmesser 16 mm Breite 13 mm, K12X16X13-TV/0-7, 0005805626063, INA, Nadelkranz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
16.000 mm
Breite B:
13.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2669
10
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,08*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,40*
€ 3,50*
1
€ 4,95*
ab € 2,4317*
€ 3,5817*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.