| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GWA 30 Herst.-Nr.: 0017176500000 EAN/GTIN: 4054362376965 |
| |
|
| | |
| Wellenbock GWA 30 INA Wellenbock GWA 30, Herstellerartikelgruppe: Wellenfuehrung, Bauart: Wellenbock, Baureihe: GWA, Wellendurchmesser d: 30,000 mm, Laenge L: 30,000 mm, Hoehe H: 68,000 mm, Breite B: 84,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050703, eclass 6. 2: 23050703, eclass 7. 1: 23050703, eclass 10. 1: 23050703, eclass 11: 23050703, GWA 30, 0017176500000, INA, Wellenbock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Wellenbock | Baureihe: | GWA | Wellendurchmesser d: | 30.000 mm | Laenge L: | 30.000 mm | Hoehe H: | 68.000 mm | Breite B: | 84.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,61* | € 28,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,58* | € 29,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,11* | € 32,48* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,28* | € 33,18* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,20* | € 34,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|