| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GWA 16 Herst.-Nr.: 0017176260000 EAN/GTIN: 4012802129564 |
| |
|
| | |
| Wellenbock GWA 16 INA Wellenbock GWA 16, Herstellerartikelgruppe: Wellenfuehrung, Bauart: Wellenbock, Baureihe: GWA, Wellendurchmesser d: 16,000 mm, Laenge L: 16,000 mm, Hoehe H: 42,000 mm, Breite B: 50,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050703, eclass 6. 2: 23050703, eclass 7. 1: 23050703, eclass 10. 1: 23050703, eclass 11: 23050703, GWA 16, 0017176260000, INA, Wellenbock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Wellenbock | Baureihe: | GWA | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Laenge L: | 16.000 mm | Hoehe H: | 42.000 mm | Breite B: | 50.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,25* | € 17,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,43* | € 17,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,38* | € 17,52* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,56* | € 18,97* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,59* | € 20,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|