| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103BK0509-B Herst.-Nr.: 0011975680000 EAN/GTIN: 4012802436549 |
| |
|
| | |
| Nadelbuechse BK0509-B Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 5 mm Aussendurchmesser 9 mm Breite 9 mm, BK0509-B, 0011975680000, INA, Nadelbuechse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelhuelsen und Nadelbuechsen | Baureihe: | BK | Innendurchmesser d: | 5.000 mm | Breite B: | 9.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,58* | € 2,32* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,71* | € 2,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,93* | € 2,82* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,13* | € 3,09* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,26* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|