| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103AXW40 Herst.-Nr.: 0001621240000 EAN/GTIN: 4054364116620 |
| |
|
| | |
| Axial-Nadellager AXW40 Axial-Nadellager AXW, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 63 mm Breite 8,2 mm, AXW40, 0001621240000, INA, Axial-Nadellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axial Nadellager | Baureihe: | AXW | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 63.000 mm | Breite B: | 8.200 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,64* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 5,37* | € 7,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,69* | € 8,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,88* | € 10,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,48* | € 16,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|