Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS2542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103AS2542
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000195260000
EAN/GTIN:
     7316570045970
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheibe AS2542 Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303, Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 42 mm Breite 1 mm, AS2542, 0000195260000, INA, Axiallagerscheibe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
AS
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
42.000 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3532
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,55*
1 Tag
2118
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,39*
€ 0,60*
2 Tage
311
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,66*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,67*
Lager 1689
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,50*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.